Panasonic(パナソニック)
ポールアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
適合
ポール:DYDX5411H
ポール:DYDX5410H
ポール:DYDX5411H
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28690910
品番
DYDX5015
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
付属品
落下防止ワイヤー付
適合
ポール:DYDX5411H
材質
鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)
10.7
色
ミディアムグレーメタリック
種類
2灯用・Φ114用(LEDスポットライト用)
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません