Panasonic(パナソニック)
取付バンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
種類
コンクリート柱用
注文コード
28691095
品番
DYKX22815
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.5
種類
コンクリート柱用
本体
鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
適合径(Φmm)
190~350
板幅(mm)
30