曜日別特売
YYY82544LE1 フットスタンドライト Panasonic(パナソニック) 28691244

フットスタンドライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
消費電力(W)5.8
タイプ高Wタイプ
光色電球色
色温度(K)3000
内容量1台注文コード28691244品番YYY82544LE1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥88,400販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

SmartArchi(スマートアーキ)
パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。
空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。
さまざまな空間に合わせやすいフォルム
マイクロプリズムによる優れた配光設計
上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現
導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光
導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保
環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。

質量(kg)2.6取付地中埋込型タイプ高Wタイプ電圧(V)100消費電力(W)5.8構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別アクリル(透明)幅(Φmm)100ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)73.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)100光束(Lm)425光色電球色ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可地上高さ(mm)560演色指数(Ra)83配光タイプ全周配光タイプ
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする