Panasonic(パナソニック)
アレンジ調色LED用コントローラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
28692048
品番
NQ51101Z
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
タブレット操作・レイアウトフリー。
上位照明制御システムとの連動が可能
種類
マルチマネージャーExシステム
出力
PDCL信号×2
定格電圧(V)
100~242
幅(Φmm)
115
最大接続台数
スイッチ子器:4台
信号入力
LSCL信号×1
接続台数
照明器具:32台×2系統
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
134.7
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません