曜日別特売
EL-LKL4901BAHN(39N4) 直管LEDランプ搭載ベースライト 三菱電機 28693028

直管LEDランプ搭載ベースライトEL-LKL4901BAHN(39N4)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃90日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
28693028
品番
EL-LKL4901BAHN(39N4)
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

Lファインecoシリーズ

形状
トラフタイプ/1灯用
質量(kg)
1.3/0.3(器具/ランプ)
取付
直付・吊下兼用形
タイプ
LDL40
定格
固定出力
定格電圧(V)
100~242
本体
鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)
27
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.7
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)
3900
明るさ
FHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(lm)
3880
反射板
鋼板(白色仕上)
エコロジー商品
省エネ
注意
※三菱直管LEDランプ搭載ベースライトは三菱直管LEDランプとセットでご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1につき¥1,675/税込¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする