曜日別特売
E7106 カーゴパンツ(ワンタック) E7106 Asahicho(旭蝶繊維) 28693639

 

E7106 カーゴパンツ(ワンタック) E7106 Asahicho(旭蝶繊維) 28693639
E7106 カーゴパンツ(ワンタック) E7106 Asahicho(旭蝶繊維) 28693639
E7106 カーゴパンツ(ワンタック) E7106 Asahicho(旭蝶繊維) 28693639

カーゴパンツ(ワンタック) E7106

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)90~95
サイズ3L
内容量1本注文コード28693639品番E7106
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

持続性吸水防汚加工

ベージュサイズ3L機能帯電防止素材、衣服内気候、高次複重層糸(三層構造糸)、ナノプロテクトEN(吸水防汚加工)、エコ商品、清涼素材、防汚加工、ストレッチ混率(%)綿65・ポリエステル35(未利用綿30・バージン綿35・再生ポリエステル35)ウエスト(cm)90~95仕様左右マルチポケット(マジックテープ・マチ付)、脇ゴム(後ろ脇部分)、左ポケット(ダブルポケット)、右ポケット(ダブルポケット)種別ワンタックカーゴパンツエコマーク認定認定股下(cm)78グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 067
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28693736
2021-04-11
用途: バイクメンテナンス他
サービス業

垂れないので良いですね。
バイクメンテナンス以外に家庭用品でも使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする