Asahicho(旭蝶繊維)
セーフティ長袖ブルゾン E7902
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
ストーン
ブルー
ネイビー
サイズ
S
L
5L
SS
S
M
LL
3L
4L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28694016
品番
E7902
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
高輝度ガラスビーズ反射材使用
色
ブルー
サイズ
S
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様
高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付、ノーフォーク、内ポケットメッシュ仕様
種別
長袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
59
グリーン購入法
適合