Asahicho(旭蝶繊維)
セーフティ長袖シャツ E7904
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ネイビー
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28694384
品番
E7904
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
高輝度ガラスビーズ反射材使用
色
ブルー
サイズ
M
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
仕様
高輝度再帰性反射材(胴周り・腕周り)、傷つけ防止設計、両胸ポケットペン差し袖ペン差し付
種別
長袖シャツ
材質
樹脂ボタン
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
73
グリーン購入法
適合