MF101M-SA 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695460

 

MF101M-SA 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695460
MF101M-SA 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695460
MF101M-SA 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695460
MF101M-SA 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695460
MF101M-SA 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695460
MF101M-SA 16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ MYPALLAS 28695460

16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
サンドベージュ
内容量1台注文コード28695460品番MF101M-SA
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。

用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロックその他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキサンドベージュ本体質量(kg)約13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ本体高さ(mm)870~940適応身長(cm)135~本体長さ(mm)1270適応体重(kg)70以下サドルの高さ(mm)600~850本体幅(mm)510
注意
※適応身長135cm~、適応体重70kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする