Asahicho(旭蝶繊維)
セーフティカーゴパンツ(ツータック) E7906
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
モスグリーン
ブルー
ネイビー
サイズ
6L
3S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28695495
品番
E7906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
高輝度ガラスビーズ反射材使用
色
モスグリーン
サイズ
6L
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、高輝度ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm)、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65%)
ウエスト(cm)
112~115~118
仕様
高輝度再帰性反射材(足周り)、ウエストアジャスター、傷つけ防止設計、左ポケット、右ポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合