曜日別特売
M-700 農園鋏 先丸直刃 袋入 近正 28695776

農園鋏 先丸直刃 袋入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード28695776品番M-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

果実・野菜の収穫に最適。
玉ねぎに最適!
刃先丸加工でキズがつきにくい!

用途
果実・野菜の収穫に
材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/高衝撃ABS樹脂全長(mm)205質量(g)118刃長(mm)62使用目的果実・野菜の収穫に切断対象果実・野菜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする