曜日別特売
- Rライン刈込鋏 キンボシ 28695837

Rライン刈込鋏

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード28695837品番-
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アールラインで刃元から刃先まで、効率よく切れます。

用途庭木・生垣の手入れに。材質刃/特殊鋼、柄/木柄全長(mm)約655使用目的庭木・生垣の手入れに切断対象木・枝最大切断能力(mm)約15刃渡り(mm)165
注意
※切断目安は木の種類や状態によって異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする