八ツ矢工業
でか平くまで
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
28696239
品番
55522
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
清掃幅60cmで大量の草や枝葉を一機にかき集める爪固定型の平線くまで。
用途
刈り込み・刈払い後の草木の清掃回収に。
材質
線/1×6mm鋼線、柄/スチールパイプ
幅(mm)
60
全長(mm)
150
質量(g)
約1210
爪数
21本