浅香工業
野菜収穫包丁 鋼付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
28696808
品番
#152531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
先端の刃で野菜の株元を突き切るようにして使用します。
鋼付で切れ味長持ち。
刃研ぎが出来ます。
用途
葉野菜の収穫に(キャベツ、白菜、レタス等)。
材質
刃部/炭素鋼、柄部/天然木
全長(mm)
260
質量(g)
129
柄長さ(mm)
113
刃渡り(mm)
137