浅香工業
ステンレス野菜収穫包丁 鋼付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
28696826
品番
#152563
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
先端の刃で野菜の株元を突き切るようにして使用します。
ステンレス製で錆びにくく、切れ味長持ち。
刃研ぎが出来ます。
用途
葉野菜の収穫に(キャベツ、白菜、レタス等)。
材質
刃部/ステンレス鋼、柄部/天然木
全長(mm)
280
質量(g)
107
柄長さ(mm)
112
刃渡り(mm)
160