浅香工業
レバー式散水ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28697280
品番
194202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ノズルを外しても水が吹き出ないストップコネクター付。
用途
ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に
材質
樹脂・ステンレス
寸法(mm)
210×135×50
質量(g)
150
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
パターン
7種類
適合ホース
内径12~15mm/外径20mm迄
シャワー種類
溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)