Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) 6805
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
ストーン
オリーブ
ネイビー
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28698803
品番
6805
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
ムレにくく、さらっとした風合い
色
オリーブ
サイズ
82
機能
帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工
混率(%)
ポリエステル80・綿20
ウエスト(cm)
82
仕様
コインポケット(右脇ポケット内側)
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
78