691783 デスコ(フタ付) 蝶プラ工業 28698926

メイン画像

デスコ(フタ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)900
内容量1個注文コード28698926品番691783
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
フタ付です。

用途細かい部品の監理・収納に。トラスコ品番135-4181質量(g)900タイプ固定仕切外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)240×240×92有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)75×55×75材質スチロール樹脂透明品番BI12MRoHS指令(10物質対応)対応コマ数12外寸(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする