代表画像
SUGICO(スギコ)
アルミ標準バット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼称
1号
トラスコ品番
280-9532
注文コード
28699075
品番
AL-B1
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・呼称・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズに応じて入れる物が判別できます
穴あきバットと併用して使用できます
用途
保管容器。
トラスコ品番
280-9532
材質
8号 硬質アルミ、1~7号 アルミ合金、準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
呼称
1号
外寸法・幅(mm)
373
外寸法・高さ(mm)
43
外寸法・奥行(mm)
309
有効内寸法・奥行(mm)
295
有効内寸法・高さ(mm)
42
有効内寸法・幅(mm)
355