曜日別特売
LS-20N-506-RO スペーサー カメダデンキ 28699556

代表画像

スペーサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
内容量1箱(50個)注文コード28699556品番LS-20N-506-RO
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
ご注意:長期間の過大な荷重に対しては破断することがあります。

用途低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。トラスコ品番808-4913材質強化ポリプロピレン、インサートナット:黄銅、インサートボルト:鉄、3価クロメートボルトM5×6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする