曜日別特売
MB CW 4.2X13 JPF MBテクス シンW 三価ユニクロ 日本パワーファスニング 28699565

メイン画像

JPF MBテクス シンW 三価ユニクロ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(1000本)
材質スチール
内容量1箱(1000本)注文コード28699565品番MB CW 4.2X13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

相手部材に下穴無しで施工できます。

用途下地C型鋼 下地鉄板トラスコ品番158-3344材質スチール寸法L(mm)13寸法d(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)11最大適合板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする