※バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ 6803
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
オリーブ
ストーン
オリーブ
ネイビー
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28699625
品番
6803
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
ムレにくく、さらっとした風合い
色
オリーブ
サイズ
LL
機能
帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
背メッシュ、ダブルポケット(ファスナー付)、胸・袖ペン差し付、デザインドットボタン、脇スリット
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
袖丈
半袖