曜日別特売
NO.601-S ミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K” ミエローブ 28700536

メイン画像

ミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード28700536品番NO.601-S
参考基準価格(税別)¥906販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
手が蒸れにくく丈夫な背抜き手袋です。

用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番116-7497材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1オレンジサイズS全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)24滑り止め効果あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする