メイン画像
ミエローブ
ミエローブ 腕カバー付手袋”No300ロング”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
M
LL
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28700597
品番
NO.802-LL
参考基準価格(税別)
¥2,704
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
腕カバーの付いた耐油手袋です。
腕カバー部分は裾部分にズレ落ち防止のゴムバンド仕様になっています。
油脂を使う作業で非常に柔らかく、長時間作業でも疲れにくく快適にお使いいただけます。
用途
機械工業、造船業、水産業、自動車業など。
仕様
裏布あり
トラスコ品番
116-7644
材質
表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿、腕カバー部:繊維入り特殊塩ビシート
厚さ(mm)
1
色
ブラウン+パープル
サイズ
LL
全長(cm)
70
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
25.5
滑り止め効果
あり