メイン画像
ペンギンエース
ポリスジャパン”G-202N”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
全長(cm)
22.8
21.8
22.8
23.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28701254
品番
G-202N-BK-L
参考基準価格(税別)
¥5,006
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[RD]]で強度をさらに高めています。
手首のマジックで手に素早くフィットします。
用途
警備、パトロール等の作業用。
トラスコ品番
175-1718
材質
ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
22.8
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
18.5
袖口仕様
マジック