曜日別特売
G-202N-BK-LL ポリスジャパン”G-202N” ペンギンエース 28701270

メイン画像

ポリスジャパン”G-202N”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)23.8
内容量1双注文コード28701270品番G-202N-BK-LL
参考基準価格(税別)¥5,006販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[RD]]で強度をさらに高めています。
手首のマジックで手に素早くフィットします。

用途警備、パトロール等の作業用。トラスコ品番175-1716材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン厚さ(mm)0.6ブラックサイズLL全長(cm)23.8中指長(cm)10.4手のひらまわり(cm)19袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする