HTC-HSK-A063-12-080-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパール 28701778

メイン画像

HTC-HSK-A063-12-080-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパール 28701778
HTC-HSK-A063-12-080-1-0-A ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパール 28701778

ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンクHSK-A63
把握径(Φmm)12
内容量1本注文コード28701778品番HTC-HSK-A063-12-080-1-0-A
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。
従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。
優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。
空締めによる故障の心配はありません。
スリーブ使用により様々な径に対応いたします。

用途
ミーリングチャックに代わる用途が可能
トラスコ品番149-1122タイプショートヘビーデザイン外径(Φmm)52.5シャンクHSK-A63首下長(mm)80把握径(Φmm)12刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ首下径(Φmm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする