E023 長袖シャツ E023 Asahicho(旭蝶繊維) 28701908

※バックスタイル

E023 長袖シャツ E023 Asahicho(旭蝶繊維) 28701908
E023 長袖シャツ E023 Asahicho(旭蝶繊維) 28701908

長袖シャツ E023

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
オリーブ
サイズ5L
内容量1枚注文コード28701908品番E023
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

しなやかでシワになりにくい

オリーブサイズ5L機能シーティング、二層構造糸、防シワ、防縮、ソフト加工、エコ商品、ストレッチ、清涼素材混率(%)綿70・ポリエステル30(未利用綿70・再生ポリエステル30)仕様衿台、ノーフォークメッシュ仕様、背メッシュ、ダブルポケット(マチ付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット種別長袖シャツ材質樹脂ボタンエコマーク認定認定胸囲(cm)130肩幅(cm)57袖丈(cm)62着丈(cm)81グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 067
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28701978
2021-08-17
用途: 軽作業
医療・福祉・介護関連業

普通に気持ちの良い夏場用生地です良いです。かなり涼しい風合いです。改善点は、襟をボタンダウンにして欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする