代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28702207
品番
SGW-60GN-AF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。
機械装置などの搬入に最適です。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
130
取付座(mm)
92×92
取付ピッチ(mm)
75
取付高(mm)
81
用途
機械装置などの搬入、設置に最適です。
仕様
自在式、プレート式
トラスコ品番
149-2608
材質
金具:スチール
質量(g)
540
材質(車輪)
強化ナイロン
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
81
取付ピッチY(mm)
75
取付穴径P(mm)
8.5
取付座A(mm)
92
車輪径D(Φmm)
60
取付ピッチX(mm)
75
取付座B(mm)
92