SR-60GN-AF アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター 28702216

代表画像

SR-60GN-AF アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター 28702216
SR-60GN-AF アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定 ユーエイキャスター 28702216

アジャスター付キャスター(ナイロン車) 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード28702216品番SR-60GN-AF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キャスターで移動を楽に行え、アジャスターでしっかりと固定が可能です。
機械装置などの搬入に最適です。

用途
機械装置などの搬入、設置に最適です。
車輪径(Φmm)60許容荷重(daN)130取付座(mm)112×64取付ピッチ(mm)96取付高(mm)81仕様プレート式トラスコ品番149-2609材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(g)340タイプ固定式車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)48取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)112取付座B(mm)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする