Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ E044
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
カクタスグリーン
カクタスグリーン
キングブルー
ブルーグレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28703168
品番
E044
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
優れた帯電防止効果と清涼な着心地
色
カクタスグリーン
サイズ
S
機能
帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇スリット
種別
半袖シャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080