代表画像
PLUS(プラス)[文具]
ワンタッチストッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
28703196
品番
DN-122(10)
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
底面はワンタッチ組立式です。
材質
ダンボール
形状
その他
内寸奥行(mm)
400
内寸幅(mm)
320
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
400×320×260
内寸高さ(mm)
260
仕様
書類保存箱、業務用パック、B型(中央組み合わせ式)、最大4段まで積み重ね可能
トラスコ品番
196-7532
質量(kg)
7
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
410×330×280
耐荷重(kg)
約20
入数(個)
10
外寸法・幅(mm)
330
外寸法・高さ(mm)
280
外寸法・奥行(mm)
410
もっと見る