代表画像
PLUS(プラス)[文具]
テープカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
28703318
品番
TC-301 NV
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。
外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。
すべりにくい底全面クッション貼りです。
トラスコ品番
196-7939
材質
本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS
色
ネイビー
サイズ
巻き:大巻・小巻両用
外形寸法
幅82×奥171×高104mm
巻芯径(Φmm)
大巻=約75mm、小巻=約25mm
テープ
適合:幅24mmまで、長さ70mまで
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※テープは別売です。