曜日別特売
CU-103 YL カッターナイフ PLUS(プラス)[文具] 28703345

代表画像

カッターナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
イエロー
内容量1本注文コード28703345品番CU-103 YL
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

カラフルでシンプルなカッターナイフです。
ストラップ穴付ストラップはついておりません。

トラスコ品番196-5939材質本体:ABS樹脂、スライダ:POMイエロータイプオートロック式刃幅9.2mm刃厚(mm)0.4適合替刃CU-201、CU-203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする