代表画像
PLUS(プラス)[文具]
エンベロープ マチ付横
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
レッド
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
28703659
品番
FL-121CH BL(10)
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
背面にクリアポケットが付いたエンベロープです。
しっかりとまるホック式です。
書類を入れたまま中身が見える背面ポケット付です。
トラスコ品番
195-8223
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
色
ブルー
タイプ
A4ヨコ
規格
A4
外形寸法
縦255×横320mm
収納枚数
300
マチ(mm)
30