FL-120CH WH(10) エンベロープ マチ付横 PLUS(プラス)[文具] 28703677

メイン画像

エンベロープ マチ付横

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
内容量1パック(10枚)注文コード28703677品番FL-120CH WH(10)
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

背面にクリアポケットが付いたエンベロープです。
しっかりとまるホック式です。
書類を入れたまま中身が見える背面ポケット付です。

トラスコ品番195-8288材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2ホワイトタイプA4タテ規格A4外形寸法縦335×横240mm収納枚数300マチ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする