メイン画像
PLUS(プラス)[文具]
フラットファイル厚とじNo.022SW
商品レビューを投稿する
内容量
1パック(10冊)
注文コード
28703720
品番
NO.022SW10PK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
最大収容500枚です。
超厚とじタイプのフラットファイルです。
表紙はファイルカード紙を2枚合紙で強度アップしています。
長期保存にもオススメです。
トラスコ品番
196-6184
材質
表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレン
色
ピンク
規格
A4-E
収納枚数
500
背幅(mm)
53
穴数
2穴
縦(mm)
215
横(mm)
312
穴間隔(mm)
80