曜日別特売
PMR-200APU プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定 ユーエイキャスター 28703860

メイン画像

プレート式キャスター”PMシリーズ”(アルミホイルウレタン車) 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
取付高(mm)250
許容荷重(daN)4000
内容量1個注文コード28703860品番PMR-200APU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。

用途重量台車車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)4000取付座(mm)151×151取付ピッチ(mm)112取付高(mm)250仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入トラスコ品番195-0685材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン質量(g)2820タイプ固定式車輪幅(mm)45取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)11.5取付座A(mm)151車輪径D(Φmm)200車軸径d(mm)20取付座B(mm)151
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする