25254 リコイルパケット リコイルジャパン 28704499

メイン画像

リコイルパケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
ボルトねじ寸法適合:M2.5×0.45×2D
適合:M2.5×0.45×2D
適合:M2×0.4×1D
適合:M2×0.4×1.5D
適合:M2×0.4×2D
適合:M2.5×0.45×1D
適合:M2.5×0.45×1.5D
適合:M3×0.50×1D
適合:M3×0.50×1.5D
適合:M3×0.50×2D
適合:M3×0.50×2.5D
適合:M4×0.70×1D
適合:M4×0.70×1.5D
適合:M4×0.70×2D
適合:M4×0.70×2.5D
適合:M5×0.80×1D
適合:M5×0.80×1.5D
適合:M5×0.80×2D
適合:M5×0.80×2.5D
適合:M6×1.00×1D
適合:M6×1.00×1.5D
適合:M6×1.00×2D
適合:M6×1.00×2.5D
適合:M6×1.00×3D
適合:M7×1.00×1.5D
適合:M8×1.25×1D
適合:M8×1.25×1.5D
適合:M8×1.25×2D
適合:M8×1.25×2.5D
適合:M10×1.50×1D
適合:M10×1.50×1.5D
適合:M10×1.50×2D
適合:M10×1.25×1.5D
適合:M12×1.75×1D
適合:M12×1.75×1.5D
適合:M12×1.75×2D
適合:M16×2.00×1D
適合:M16×2.00×1.5D
適合:M16×2.00×2D
適合:M20×2.50×2.5D
内容量1袋(10個)注文コード28704499品番25254
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。

用途
めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
トラスコ品番206-9013材質ステンレス(SUS304)下穴径(Φmm)2.6ボルトねじ寸法適合:M2.5×0.45×2D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする