曜日別特売
861BS スムースニトリル オカモト[安全靴・作業靴] 28705366

メイン画像

861BS スムースニトリル オカモト[安全靴・作業靴] 28705366
861BS スムースニトリル オカモト[安全靴・作業靴] 28705366

スムースニトリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.8
手のひらまわり(cm)17.4
全長(cm)24.0
内容量1箱(100枚)注文コード28705366品番861BS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

極薄で手にピッタリフィットし、弾力性があり圧迫感がありません。
突き刺し強度に優れています。
耐油性に優れています。

用途食品加工、水産加工、その他細かな軽作業。汚れ作業。仕様左右兼用トラスコ品番206-9320材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07ブルーサイズS入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油性、極薄全長(cm)24.0中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)17.4アズワン品番64-8391-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする