メイン画像
オカモト[安全靴・作業靴]
スムースニトリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
中指長(cm)
8.5
7.6
7.8
8.3
8.5
手のひらまわり(cm)
21.8
16.4
17.4
20.0
21.8
全長(cm)
24.5
24.0
24.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
28705384
品番
861BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
極薄で手にピッタリフィットし、弾力性があり圧迫感がありません。
突き刺し強度に優れています。
耐油性に優れています。
用途
食品加工、水産加工、その他細かな軽作業。汚れ作業。
仕様
左右兼用
トラスコ品番
206-9318
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.07
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油性、極薄
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21.8
アズワン品番
64-8391-33