Asahicho(旭蝶繊維)
半袖シャツ 70
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
ベージュ
ベージュ
オリーブ
ネイビー
ブルーグレー
ブラウン
アースミント
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28707036
品番
70
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
5L
機能
帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
3本ステッチ、補強ステッチ、ダブルポケット、袖ポケット、胸ペン差し付、マルチポケット、袖ペン差し付、脇スリット
種別
半袖シャツ
材質
金属ファスナー、金属ボタン
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
82
袖丈
半袖