IMLT304S-Q6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28708945

メイン画像

IMLT304S-Q6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28708945
IMLT304S-Q6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28708945
IMLT304S-Q6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28708945
IMLT304S-Q6L ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールド 28708945

ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(25本)
長さ(mm)998
幅(mm)4.6
最大結束径(Φmm)304
内容量1袋(25本)注文コード28708945品番IMLT304S-Q6L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。
独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
すべてのエッジが面取りされているため安全です。

用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。トラスコ品番239-1404材質ステンレス(SUS316L)長さ(mm)998幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25シルバー高さ(mm)11.4タイプステンレスバンド使用温度範囲(℃)-60~538最大結束径(Φmm)304使用バンド(mm)なし引張強度(N)556最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする