メイン画像
プリンストン
LEDライト”Torrent”
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
28709645
品番
T500NY
参考基準価格(税別)
¥30,910
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
280lmでパワフルなライトとなっています。
安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。
トラスコ品番
312-7084
全長(mm)
165
色
黄
電源(V)
単3形乾電池(8個)付属
電源
単3形乾電池(8個)付属
外径(Φmm)
44
保護等級
IPX8
明るさ(Lm)
330
最大点灯時間
30時間