曜日別特売
E037 長袖ブルゾン E037 Asahicho(旭蝶繊維) 28710816

※胸ペン差し付ダブルポケット

E037 長袖ブルゾン E037 Asahicho(旭蝶繊維) 28710816
E037 長袖ブルゾン E037 Asahicho(旭蝶繊維) 28710816
E037 長袖ブルゾン E037 Asahicho(旭蝶繊維) 28710816
E037 長袖ブルゾン E037 Asahicho(旭蝶繊維) 28710816

長袖ブルゾン E037

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード28710816品番E037
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

JIS適合帯電防止素材

ネイビーサイズ5L機能帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品混率(%)ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65)仕様胸ペン差し付、袖ペン差し付、ファスナー付ポケット(右のみ)、ダブルポケット、脇シャーリング種別長袖ブルゾン材質樹脂ファスナー、樹脂ボタンエコマーク認定認定胸囲(cm)135肩幅(cm)58袖丈(cm)61着丈(cm)75グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28710606
2024-03-12
用途: 男性社員の執務室用
サービス業

執務室の中での着用なので生地が薄くて動きやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする