曜日別特売
C10SMB001 自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT” グローベン 28711499

メイン画像

C10SMB001 自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT” グローベン 28711499
C10SMB001 自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT” グローベン 28711499

自動散水用Bluetooth通信コントローラー”スマプロBT”

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード28711499品番C10SMB001
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。
本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。

用途植物への自動散水用に。付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバートラスコ品番257-2776材質本体:ABS樹脂幅(mm)60接続口径20A高さ(mm)144奥行(mm)114使用圧力(MPa)100~500RoHS指令(10物質対応)対応接続台数電磁弁:1台
注意
※Bluetooth(ブルートウース)通信機能を搭載のスマートフォンなどが必要です。
※通信距離の目安は10m前後です。
※凍結の恐れがある場合は、水抜きを行い使用を中止して下さい。
※水圧が高い場合(500KPA以上)は給水側で水圧調整(減圧)を行ってからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: ハウスの頭上潅水等
農・林・水産業

農業で使用しています。通常の点滴潅水だけでなく、近年の猛暑対策として頭上散水(細霧)に大いに活躍してもらっています。この価格でONは5秒単位、間欠(OFF)は30秒単位で設定でき、またスケジュールも設定できる製品は見当たらないのでとてもよい商品だと思います。Bluetoothで設定できるのも良いところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする