曜日別特売
HB/BC/12/24/ST-10 ハックソーブレード HSS GROZ 28711910

代表画像

ハックソーブレード HSS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
山数24
内容量1パック(10枚)注文コード28711910品番HB/BC/12/24/ST-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途鉄パイプの切断に。トラスコ品番240-9961材質コバルトハイス(HSS)全長(mm)300刃長(mm)300山数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする