代表画像
GROZ
ハックソーブレード HSS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
山数
32
14
18
24
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
28711919
品番
HB/BC/12/32/ST-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
鉄パイプの切断に。
トラスコ品番
240-9959
材質
コバルトハイス(HSS)
全長(mm)
300
刃長(mm)
300
山数
32