メイン画像
GROZ
ケガキ針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
28711964
品番
MS/7-Al
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
グリップ部分はアルミ製で滑り止め加工されています。
先端部分はHRC55-60の硬度になっており確実なケガキ作業が可能です。
用途
金属やその他材料へのマーキングに。
トラスコ品番
256-2337
材質
アルミ、スチール
軸径(Φmm)
8.4
全長(mm)
215
硬度
HRC55
先端チップ径(mm)
1.35