曜日別特売
G-201-BK-LL 手袋ポリスジャパンG-201 ペンギンエース 28712296

メイン画像

手袋ポリスジャパンG-201

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)22.8
内容量1双注文コード28712296品番G-201-BK-LL
参考基準価格(税別)¥4,778販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

国産素材を使用し、従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[R下]]で強度をさらに高めています。
手のひら部分にアテを施し、耐久性もバツグンです。
手首のマジックで手に素早くフィットします。
甲部分には通気性に優れるフィールドセンサー[[R下]]を採用し、快適性を最優先したグローブです。

用途作業用。トラスコ品番322-1021材質ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン厚さ(mm)1.6ブラックサイズLL全長(cm)22.8中指長(cm)10手のひらまわり(cm)18.5袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする